Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Baueimer 12l

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Baueimer 12l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300102

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Inhalt - 12 l

  • Mit Tragegriff - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923426828

Sonepar Artikelnummer

120518477

Hersteller Artikelnummer

300102

Hersteller Typ

300102

Hersteller Artikel Nr.:

300102

Werkstoff:

Kunststoff

Inhalt:

12 l

Mit Tragegriff:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.450 kg

aus Kunststoff 12 l / 20 l mit Tragebügel