Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Baueimer 20 l

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Baueimer 20 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300115

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Inhalt - 20 l

  • Mit Messskala - Nein

  • Mit Tragegriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923611712

Sonepar Artikelnummer

121050497

Hersteller Artikelnummer

300115

Hersteller Typ

300115

Hersteller Artikel Nr.:

300115

Werkstoff:

Kunststoff

Inhalt:

20 l

Mit Messskala:

Nein

Mit Tragegriff:

Ja

Mit Leine:

Nein

Farbe:

schwarz

Löscheimer:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.300 kg

aus Kunststoff 12 l / 20 l mit Tragebügel