Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Baufolie Profi 3 x 10m 200 g/qm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Baufolie Profi 3 x 10m 200 g/qm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393030

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 3000 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39201089

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574420

Sonepar Artikelnummer

120518499

Hersteller Artikelnummer

393030

Hersteller Typ

393030

Hersteller Artikel Nr.:

393030

Länge:

10000 mm

Breite:

3000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39201089

Gewicht:

5.500 kg

optimaler Schutz bei allen Arbeiten im Innen-, sowie im gesamten Außenbereich. 3 x 10 m 200g/m²