Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bauschuttsack LDPE 75l 100 my 575 x 1000 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bauschuttsack LDPE 75l 100 my 575 x 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393018

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 575 mm

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 39232100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574369

Sonepar Artikelnummer

120518493

Hersteller Artikelnummer

393018

Hersteller Typ

393018

Hersteller Artikel Nr.:

393018

Länge:

1000 mm

Breite:

575 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39232100

Gewicht:

0.269 kg

LDPE Rolle mit 5 Säcken 75 l 100 my 575 x 1000 mm