Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Besenstiel 1400 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Besenstiel 1400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393004

  • Werkstoff des Griffs - Holz

  • Gesamtlänge - 1400 mm

  • Herkunftsland - BR

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574291

Sonepar Artikelnummer

120518486

Hersteller Artikelnummer

393004

Hersteller Typ

393004

Hersteller Artikel Nr.:

393004

Werkstoff des Griffs:

Holz

Gesamtlänge:

1400 mm

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.269 kg

sauber geschliffen Rundkopf 1400 mm