Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Biegestempel 8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Biegestempel 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216772

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923523770

Sonepar Artikelnummer

121112825

Hersteller Artikelnummer

216772

Hersteller Typ

216772

Hersteller Artikel Nr.:

216772

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

4.100 kg

zum Biegen von massiven Kupfer- oder Aluminiumschienen bis 12 x 120 mm. Die Biegematrize passt zu allen Biegeradien