Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bit-Box 17 tlg., incl. Halter

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bit-Box 17 tlg., incl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102210

  • Anzahl der Bits gesamt - 17

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923175184

Sonepar Artikelnummer

120130246

Hersteller Artikelnummer

102210

Hersteller Typ

102210

Hersteller Artikel Nr.:

102210

Anzahl der Bits gesamt:

17

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

4

Anzahl der Bits Innensechskant:

3

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.170 kg

Vorteile der Bitbox: Gürtelklemme hohe Ergonomie (in einem Winkel von 45° werden die Bits nach Öffnen des Deckels in Griffposition gekippt). ''Easy pick up” Funktion Eine besondere Befestigung der Bits verhindert das Herausfallen bei Überkopfposition Inhalt: Schrauberbits: Form E 6,3, Aufnahme 1/4'', 25 mm Phillips: 1, 2, 3 Pozidriv: 1, 2, 3 Tx: 10, 15, 20, 25 Schlitz: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 6,0 (1,0) Sechskant: 4,0, 5,0, 6,0 Magnethalter: 60 mm