Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bit-Box 50 mm 7 tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bit-Box 50 mm 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102216

  • Anzahl der Bits gesamt - 7

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923606183

Sonepar Artikelnummer

120533907

Hersteller Artikelnummer

102216

Hersteller Typ

102216

Hersteller Artikel Nr.:

102216

Anzahl der Bits gesamt:

7

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.105 kg

Bits 50 mm 1/4'' in Kunststoffbox Inhalt: 1 Bit PH 1, 2 1 Bit PZ 1, 2 1 Bit PZ/FL 1, 2 1 Bit Schlitz 4