HAUPA - Bit-Set 33 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104002
Anzahl der Bits gesamt - 32
Mit Magnethalter - Nein
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179694
Sonepar Artikelnummer
120156482
Hersteller Artikelnummer
104002
Hersteller Typ
104002
Hersteller Artikel Nr.:
104002
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.230 kg
Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, Schraubhalter mit schwarz/grünem Kunst-stoffheft, 1 Bitaufnahme, 2 Nüsse 5 + 6 mm, 30 Bits (Schlitz/Phillips/Pozidriv/Tx/Sechskant) Inhalt: 4 Bits PH 000, 00, 0, 1 2 Bits PZ 0, 1 7 Bits Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 8 Bits Hex 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 9 Bits Tx 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20


