Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bitbox mit Sicherheitsbits 58 tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bitbox mit Sicherheitsbits 58 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104006

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 7

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923451066

Sonepar Artikelnummer

120151759

Hersteller Artikelnummer

104006

Hersteller Typ

104006

Hersteller Artikel Nr.:

104006

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

7

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

9

Anzahl der Bit-Einsätze:

55

Gesamtzahl der Werkzeuge:

58

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.810 kg

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Mit Aufhängeloch. Nur für 1/4'', = 25 mm Bits. Vorteile: Ratschenfunktion Links-/Rechtslauf einstellbar abwinkelbar 0°, 45° und 90° ergonomisches Arbeiten in beengten Bereichen S2-Stahl-Industriebits für fast alle Anwendungen 2-Komponenten-Softheft 55 Bits ¼'' 25 mm und 1 Adapter von ¼'' Nuss in praktischer und robuster Kunststoffkassette