Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bithalteadapter 1000 V 1/4''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bithalteadapter 1000 V 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110860

  • Länge - 40 mm

  • Magnetisch - Nein

  • Schnellwechselkopf - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923456009

Sonepar Artikelnummer

121050212

Hersteller Artikelnummer

110860

Hersteller Typ

110860

Hersteller Artikel Nr.:

110860

Länge:

40 mm

Magnetisch:

Nein

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.023 kg

1/4'' x 40, für Drehmomentschlüssel 110812, 110813 und Umschaltknarre 110810, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb