HAUPA - BL-Stechahle rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103470
Form - rund
Durchgehender Stift - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155155
Sonepar Artikelnummer
120101338
Hersteller Artikelnummer
103470
Hersteller Typ
103470
Hersteller Artikel Nr.:
103470
Form:
rund
Durchgehender Stift:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Gesamtlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.083 kg


