HAUPA - BL-Stechahle vierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103472
Form - quadratisch
Durchgehender Stift - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155162
Sonepar Artikelnummer
120101339
Hersteller Artikelnummer
103472
Hersteller Typ
103472
Hersteller Artikel Nr.:
103472
Form:
quadratisch
Durchgehender Stift:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Gesamtlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.085 kg


