HAUPA - BL-Vergaser-Schraubendreher 6x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103120
Klingenbreite - 6 mm
Klingenstärke - 6 mm
Gesamtlänge - 80 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923154844
Sonepar Artikelnummer
120101337
Hersteller Artikelnummer
103120
Hersteller Typ
103120
Hersteller Artikel Nr.:
103120
Klingenbreite:
6 mm
Klingenstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
30 mm
Klingendurchmesser:
30 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.050 kg


