HAUPA - BL-Vergaser-Schraubendreher 8x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103122
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 6 mm
Gesamtlänge - 90 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923154851
Sonepar Artikelnummer
120122644
Hersteller Artikelnummer
103122
Hersteller Typ
103122
Hersteller Artikel Nr.:
103122
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
50 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.051 kg


