HAUPA - Blechschraube DIN 7504M 3,5 x 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790413
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923500740
Sonepar Artikelnummer
120165764
Hersteller Artikelnummer
790413
Hersteller Typ
790413
Hersteller Artikel Nr.:
790413
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3.5 mm
Länge:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.001 kg


