HAUPA - Blechschraube DIN 7504M 3,9 x 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790416
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923500757
Sonepar Artikelnummer
120165765
Hersteller Artikelnummer
790416
Hersteller Typ
790416
Hersteller Artikel Nr.:
790416
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3.9 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.001 kg


