HAUPA - Blechschraube DIN 7504M 4,2 x 13 Tx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790510
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532185
Sonepar Artikelnummer
121050603
Hersteller Artikelnummer
790510
Hersteller Typ
790510
Hersteller Artikel Nr.:
790510
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4.2 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.002 kg


