HAUPA - Blechschraube DIN 7504M 4,2 x 19 Tx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790514
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532208
Sonepar Artikelnummer
121050446
Hersteller Artikelnummer
790514
Hersteller Typ
790514
Hersteller Artikel Nr.:
790514
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4.2 mm
Länge:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.002 kg


