Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bleiplomben 12 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bleiplomben 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150348

  • Werkstoff - Blei

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83099090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059712

Sonepar Artikelnummer

120096909

Hersteller Artikelnummer

150348

Hersteller Typ

150348

Hersteller Artikel Nr.:

150348

Werkstoff:

Blei

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83099090

Gewicht:

1.000 kg