Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Bleiplomben 9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bleiplomben 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150342

  • Werkstoff - Blei

  • Bandverschluss - umbördeln

  • Verstellbar - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059668

Sonepar Artikelnummer

120096904

Hersteller Artikelnummer

150342

Hersteller Typ

150342

Hersteller Artikel Nr.:

150342

Werkstoff:

Blei

Bandverschluss:

umbördeln

Verstellbar:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Körperdurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83099090

Gewicht:

1.110 kg

Bleiplomben