HAUPA - Blindnietausrüstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210776
Geeignet für - Nägel
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82073090
Gewicht - 0.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070458
Sonepar Artikelnummer
120097236
Hersteller Artikelnummer
210776
Hersteller Typ
210776
Hersteller Artikel Nr.:
210776
Geeignet für:
Nägel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.840 kg
für Handwerker, Industrie und Bastler, im handlichen Plastik-Tragekasten. Inhalt: 1 Blindnietzange Nr. 210770 für Blindnieten von 2,4 - 5 mm Durchmesser aus jedem Material, 100 Stück Aluminiumblindnieten 4 mm Durchmesser, kurz - mittel - lang, sowie Unterlegscheiben.


