HAUPA - Bodenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221138
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 400 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587512
Sonepar Artikelnummer
120518132
Hersteller Artikelnummer
221138
Hersteller Typ
221138
Hersteller Artikel Nr.:
221138
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231010
Gewicht:
1.200 kg


