Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Box L, 98 x 98 x 72 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Box L, 98 x 98 x 72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221136

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 72 mm

  • Breite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923587499

Sonepar Artikelnummer

120518130

Hersteller Artikelnummer

221136

Hersteller Typ

221136

Hersteller Artikel Nr.:

221136

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

72 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

98 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39231010

Gewicht:

0.050 kg

ABS, konische Bauform für Stapelbarkeit mit Einrastfunktion für Bodenplatte