HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Amphenol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212226
Anwendung - sonstige
Querschnitt - 2.5 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923520380
Sonepar Artikelnummer
121112707
Hersteller Artikelnummer
212226
Hersteller Typ
212226
Hersteller Artikel Nr.:
212226
Anwendung:
sonstige
Querschnitt:
2.5 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
2,5 + 4 mm2, AWG 13/11


