Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Hubert & Suhner 2,5 + 4 mm2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Hubert & Suhner 2,5 + 4 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212206

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 2.5 .. 4 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923486129

Sonepar Artikelnummer

121112698

Hersteller Artikelnummer

212206

Hersteller Typ

212206

Hersteller Artikel Nr.:

212206

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

2.5 .. 4 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.050 kg

2,5 + 4 mm2, AWG 13/11