HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Multi Contact ''MC 3'' 2,5 + 4 + 6 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212210
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923486143
Sonepar Artikelnummer
121112700
Hersteller Artikelnummer
212210
Hersteller Typ
212210
Hersteller Artikel Nr.:
212210
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
für MC3 Steckverbinder (Multi Contact), 2,5 + 4 + 6 mm2, AWG 13/11/10


