HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Multi Contact ''MC 4'' 2,5 + 4 + 6 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212214
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923486167
Sonepar Artikelnummer
121112702
Hersteller Artikelnummer
212214
Hersteller Typ
212214
Hersteller Artikel Nr.:
212214
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg


