HAUPA - Crimpeinsatz für Solarkontakte Tyco 1,5 + 2,5 + 4 + 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212220
Anwendung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923486198
Sonepar Artikelnummer
121112705
Hersteller Artikelnummer
212220
Hersteller Typ
212220
Hersteller Artikel Nr.:
212220
Anwendung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
Tyco 1,5 + 2,5 + 4 + 6 mm2


