HAUPA - Crimpzange 0,75-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210830
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070830
Sonepar Artikelnummer
120097249
Hersteller Artikelnummer
210830
Hersteller Typ
210830
Hersteller Artikel Nr.:
210830
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
2 .. 4 s
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.574 kg


