HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,08-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212804
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923611590
Sonepar Artikelnummer
121117067
Hersteller Artikelnummer
212804
Hersteller Typ
212804
Hersteller Artikel Nr.:
212804
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.566 kg


