HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,08-16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211816
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574819
Sonepar Artikelnummer
120370000
Hersteller Artikelnummer
211816
Hersteller Typ
211816
Hersteller Artikel Nr.:
211816
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 .. 4 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.413 kg


