HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,08 - 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211810
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557300
Sonepar Artikelnummer
120518080
Hersteller Artikelnummer
211810
Hersteller Typ
211810
Hersteller Artikel Nr.:
211810
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.489 kg


