HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,14-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211650
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923159474
Sonepar Artikelnummer
120101390
Hersteller Artikelnummer
211650
Hersteller Typ
211650
Hersteller Artikel Nr.:
211650
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.371 kg


