HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,25-2,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210818
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586027
Sonepar Artikelnummer
121112665
Hersteller Artikelnummer
210818
Hersteller Typ
210818
Hersteller Artikel Nr.:
210818
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Länge:
165 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.210 kg


