HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,25-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210841
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071011
Sonepar Artikelnummer
120097250
Hersteller Artikelnummer
210841
Hersteller Typ
210841
Hersteller Artikel Nr.:
210841
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.380 kg


