HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,5-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210820
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070755
Sonepar Artikelnummer
120097246
Hersteller Artikelnummer
210820
Hersteller Typ
210820
Hersteller Artikel Nr.:
210820
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.202 kg


