HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,5-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210763
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 4 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923123444
Sonepar Artikelnummer
120097230
Hersteller Artikelnummer
210763
Hersteller Typ
210763
Hersteller Artikel Nr.:
210763
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
1 .. 4 s
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.578 kg


