HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 0,75-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210824
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070779
Sonepar Artikelnummer
120097243
Hersteller Artikelnummer
210824
Hersteller Typ
210824
Hersteller Artikel Nr.:
210824
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.304 kg


