HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210842
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 1 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071028
Sonepar Artikelnummer
120097251
Hersteller Artikelnummer
210842
Hersteller Typ
210842
Hersteller Artikel Nr.:
210842
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
1 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.553 kg


