HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 10-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211672
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923159580
Sonepar Artikelnummer
120101399
Hersteller Artikelnummer
211672
Hersteller Typ
211672
Hersteller Artikel Nr.:
211672
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.580 kg


