HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 10-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210768
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 35 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070410
Sonepar Artikelnummer
120097233
Hersteller Artikelnummer
210768
Hersteller Typ
210768
Hersteller Artikel Nr.:
210768
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 35 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.606 kg


