HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 10-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210826
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 35 mm²
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070793
Sonepar Artikelnummer
120097244
Hersteller Artikelnummer
210826
Hersteller Typ
210826
Hersteller Artikel Nr.:
210826
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 35 mm²
Länge:
225 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.277 kg


