HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 10-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210788
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 50 mm²
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923130442
Sonepar Artikelnummer
120098486
Hersteller Artikelnummer
210788
Hersteller Typ
210788
Hersteller Artikel Nr.:
210788
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 50 mm²
Länge:
400 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.732 kg


