HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 25-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211674
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923159603
Sonepar Artikelnummer
120101400
Hersteller Artikelnummer
211674
Hersteller Typ
211674
Hersteller Artikel Nr.:
211674
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.600 kg


