HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 50-95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210789
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 50 .. 95 mm²
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923130459
Sonepar Artikelnummer
120098487
Hersteller Artikelnummer
210789
Hersteller Typ
210789
Hersteller Artikel Nr.:
210789
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
50 .. 95 mm²
Länge:
400 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.800 kg


