HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 6-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210765
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923123451
Sonepar Artikelnummer
120097232
Hersteller Artikelnummer
210765
Hersteller Typ
210765
Hersteller Artikel Nr.:
210765
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.582 kg


