HAUPA - Crimpzange Aderendhülsen 6-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211652
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923159481
Sonepar Artikelnummer
120101391
Hersteller Artikelnummer
211652
Hersteller Typ
211652
Hersteller Artikel Nr.:
211652
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.374 kg


