HAUPA - Crimpzange für DIN46234 1,5-6 mm?

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210771
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150914
Sonepar Artikelnummer
121117066
Hersteller Artikelnummer
210771
Hersteller Typ
210771
Hersteller Artikel Nr.:
210771
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.111 kg


