HAUPA - Crimpzange für Schrumpfverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211695
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548728
Sonepar Artikelnummer
121112669
Hersteller Artikelnummer
211695
Hersteller Typ
211695
Hersteller Artikel Nr.:
211695
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.566 kg


